BIG DAISHOWA
サイドロックエンドミルホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50421305
品番
BT50-SL50.8-121
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●クランプボルト:K2025F2P
質量(kg)
6.2
寸法L(mm)
121
G
M20
把握径(Φmm)
50.8
寸法W(Φmm)
11.1