※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防水スプレー/撥水スプレー
420ml 防水スプレー(超強力・布用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50421744
品番
EA920AT-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
フッ素樹脂系ですので、水はもちろん油に対しても撥油効果があります。
皮革にも使用できます。
適合用途
スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
用途
スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
エスコ品番
EA920AT-8
使用の目安
1本でスキーウェア上下約2着分
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
294mL
危険物の性状
非水溶性