曜日別特売
D20-1291 光学用水槽(LED) RT-100Y ナリカ 50421858

光学用水槽(LED) RT-100Y

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1個注文コード50421858品番D20-1291
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,900
販売価格(税別)
29,000

●円形水槽の外周から線状に光を放射する光源を装備した光学実験用の水槽です。●光源の放射角度を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度白色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。●電源は乾電池またはACアダプタが使用でき、場所を選ばず使用できます。

寸法(mm)230×100×350電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)目盛円周360°、1目盛5°光源線形LED(高輝度白色)材質(水槽)透明アクリル樹脂水槽寸法(mm)Φ250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする