※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
エスコの 焼付防止剤
454g 焼付き防止潤滑剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50421945
品番
EA920AW-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
適合範囲
焼付き防止潤滑スティック
エスコ品番
EA920AW-9
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1mL
危険物の性状
非水溶性