※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 洗浄剤スプレー
エスコの ブレーキ・パーツクリーナ
650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50422076
品番
EA920BE-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
特性
強力、速乾
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
油汚れ
エスコ品番
EA920BE-31
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性