※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 洗浄剤スプレー
エスコの ブレーキ・パーツクリーナ
840ml ブレーキ&パーツクリーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50422112
品番
EA920BE-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
油汚れ
エスコ品番
EA920BE-4
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
588mL
危険物の性状
非水溶性