ナリカ
ナリカの 光学測定器
ナリカの 顕微鏡
ナリカの 顕微鏡その他関連用品
デジタル顕微鏡カメラ S-HD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50422314
品番
D20-2892
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥126,500
販売価格(税別)
¥
115,000
バスケットに入れる
HDMI・USB・Wi-Fiの3通りの出力が選べ、理科室の環境に合わせて演示や観察ができます。
付属品
ソフトウェア(USBメモリ)、リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル(2m)、マウス、SDカード、他
仕様
対応鏡筒:内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント
寸法(mm)
80×140×80
質量(g)
500
電源
ACアダプタ(付属)
対応OS
Windows、iOS7.0以降、Android4.4以降
有効画素数
USB:約400万画素/HDMI・Wi-Fi:約200万画素
撮像素子
CMOS
映像出力
HDMI、USB、Wi-Fi
注意
●※モニタへの無線(Wi-Fi)出力の際は、別途ワイヤレスアダプタが必要です。
●※無線(Wi-Fi)出力をする際は、HDMIケーブルでモニタに接続しての無線出力設定が都度必要です。
●※接眼マイクロメーターは取付けられません。