曜日別特売
F35-1329 電解装置 WE-02 ナリカ 50423005

電解装置 WE-02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50423005品番F35-1329
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,868
販売価格(税別)
19,880

水道水で電気分解できるので、水酸化ナトリウム水溶液が不要で安全に実験できます。

付属品シリコン栓(大)1個、(小)2個材質本体:ポリカーボネイト、ガス発生管:ガラス寸法(mm)100×90×220質量(g)180電極陽極:白金めっきチタン、陰極:ニッケル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする