曜日別特売
F35-1410 中学生用水の合成バッグ ナリカ 50423084

中学生用水の合成バッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50423084
品番
F35-1410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,580
販売価格(税別)
7,800

水の合成実験を安全かつ効果的に、しかも簡単に行える特製のビニール袋です。
水素と酸素とを2:1の比で少量(20ml:10ml)入れ、付属の圧電点火器で点火すると、大きな反応音と共に袋内がくもり、細かい水滴ができたことが確認できます。
万一破れても軟質ビニール袋だから安全です。また、塩化コバルト紙を入れて、水の生成を確認するのにも便利です。

付属品
圧電点火器(リード線付き)1個
その他
ガス封入管、点火極(銅線)を備えたゴム栓付き
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
250×350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする