画像準備中

フルカットドリル ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50423195 品番ST40-BKS410-82L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,500
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)41.0 有効長(mm)82 全長(mm)130.0 材質ダイス鋼 シャンク径(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする