曜日別特売
F35-2500 ピペット洗浄器 PW-3N ナリカ 50423276

ピペット洗浄器 PW-3N

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50423276品番F35-2500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,400
販売価格(税別)
54,000

「サイフォン型自動給水器」
洗浄かごにピペット等をいれ硫酸そうで洗浄後、洗浄器に入れ水洗します。洗浄器(自在継ぎ手付き)は水道につなぎ、水道水で自動サイフォンにより水位が上下して洗浄できます。

材質塩化ビニル内径×高さH(Φmm×mm)自動洗浄器:180×700、洗浄かご:175×550(取手部の外径寸法)、硫酸そう:200×650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする