ナリカ
ナリカの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ナリカの 器具洗浄/超音波洗浄器
ナリカの 洗浄器
試験管洗浄器 TW-20
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50423294
品番
F35-2522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,600
販売価格(税別)
¥
96,000
バスケットに入れる
水道圧を回転と洗浄に利用するため電気は全く不要です。水洗い・水すすぎに利用できます。
材質
塩化ビニル、収納カゴ:SUS304×3個
ホース径(Φmm)
12×18ブレードホース
寸法(Φ×mm)
400×450
収納本数(本)
Φ16mmサイズ約150本
給水口
Φ13mm
排水口径(Φmm)
32