曜日別特売
F35-3420 ふるい LS-5N (5種組) ナリカ 50423486

ふるい LS-5N (5種組)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50423486品番F35-3420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,800
販売価格(税別)
28,000
付属品ふた、受つぼ仕様円孔径:0.25、0.5、1、2、4mmの5種材質真鍮直径(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする