EA922AB-72 1.0L クーラント液 エスコ 50423914

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.0L クーラント液

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50423914品番EA922AB-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,342
販売価格(税別)
1,220
用途凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に成分エチレングリコール(92%)・防錆剤エスコ品番EA922AB-72危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量920mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-16
用途: 冷却水の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は写真は缶ですが、実際はプラスチックのボトルで来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
1が参考にしています
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする