G40-2661 振とう恒温水そう T-N22S ナリカ 50424089

振とう恒温水そう T-N22S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50424089品番G40-2661
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥302,500
販売価格(税別)
275,000

振とうラックは伸縮性のあるスプリングネット状で、大きさの異なる試験管やフラスコなどを同時にセットできます。安全装置としてヒーター空焚き防止、槽内温度過昇防止を備えています。

材質内槽およびラック:ステンレス、外装:鋼板焼付塗装寸法(mm)620×390×320質量(kg)約20電源AC100V、11A 50/60Hz温度範囲(℃)室温+10~60方式攪拌器:噴流攪拌方式モーター電子制御式モーター 25Wヒーターシースワイヤー式 500W×2振盪幅(mm)20~40(3段可変式)温度調節デジタル式温度指示調節器PID制御方式振盪数12~110ストローク/分(50Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする