※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

300ml 除菌・抗菌スプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50425016 品番EA922AV-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,211
販売価格(税別)
2,010

人体や環境にも優しい成分
397菌に効果を発揮。ウイルスを退治すると同時に、増殖環境である細菌やカビを排除
衣服・じゅうたん・家具・キッチンなど生活のあらゆる場所に

商品タイプ本体 エスコ品番EA922AV-40 液性弱酸性 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状水溶性 効果除菌、抗菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする