※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの 粘着クリーナー
エスコの 粘着クリーナー用テープ
240mm 交換用ロール(カーペット用/2巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50425165
品番
EA922B-28
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
240
巻数
60周
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット用
適合
EA922B-26用替テープ
エスコ品番
EA922B-28
繰り返し・詰め替え
対応