※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

80x 200mm ミニロールクリーナー(車用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50425174 品番EA922B-41
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,342
販売価格(税別)
1,220

めくり口がはっきりわかり、めくりやすく手が汚れません。

テープ幅(mm)80 巻数35周 エスコ品番EA922B-41 材質ハンドル・ケース:ポリプロピレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ:紙・合成ゴム系粘着材 全長(mm)200 粘着タイプ平面塗り 商品タイプ本体 適合用途車用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする