J46-3515 露点測定器 ナリカ 50425333

 

J46-3515 露点測定器 ナリカ 50425333
J46-3515 露点測定器 ナリカ 50425333

露点測定器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50425333
品番
J46-3515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,500
販売価格(税別)
¥15,000

装置に氷をセットし、カップ部分から次第に冷えていき、測定部分が露点に達したときに結露するのを視覚的に確認できる実験器です。
露点の原理の理解が容易になり、付属の非接触型温度計で温度を測定することで露点温度を確認することもできます。

付属品
放射温度計IR-300
材質
ステンレス18-8、アルミ(測定部)
寸法(mm)
約68×74×275(測定部分含む)
塗装
測定部分:片面黒色塗装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする