BIG DAISHOWA
二面拘束一体型フルカットミル(FCM型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
25
全長(mm)
120
注文コード
50425575
品番
BBT40-FCM25093-120
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
120
刃数
3
刃径(mm)
25
シャンク径
BBT40
刃長(mm)
9