曜日別特売
K50-1780 大型ふるい LS-15N (6種組) ナリカ 50425586

大型ふるい LS-15N (6種組)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50425586品番K50-1780
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,700
販売価格(税別)
57,000

有孔虫やケイソウなどの細かい化石や、たい積物を粒度別に分離するときに使用します。ふるい目の開きを土壌用として選んだもので、受けそうおよびふたがついていますから大変便利です。

付属品受けそう、ふた材質ステンレス形状JIS型寸法(Φ×mm)150×45目開き(mm)0.25(60)、0.5(30)、1(16)、2(8.6)、4(4.7)、6.7(2.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする