BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック BTシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
60
仕様
●工具調整量H:20~40●適合コレット:NBC 6-□
注文コード
50426223
品番
BT40-NBS6-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,100
この商品は
寸法L・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:20~40●適合コレット:NBC 6-□
質量(kg)
1.1
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
23
外径D(Φmm)
20
内径d(Φmm)
0.25~6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。