BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック BTシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50426284
品番
BT40-NBS8-165
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●工具調整量H:23~42●適合コレット:NBC 8-□
質量(kg)
1.4
寸法L(mm)
165
寸法L1(mm)
128
外径D(Φmm)
25
内径d(Φmm)
0.5~8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。