BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック BTシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50426397
品番
BT50-NBS8-90
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
●工具調整量H:23~42
質量(kg)
4
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
42
外径D(Φmm)
25
内径d(Φmm)
0.5~8
適合コレット
NBC 8-□