BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ドリルチャック
SL20型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50426485
品番
SL20-NBS8-40
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●工具調整量H:23~42
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
16.5
内径d(Φmm)
0.5~8
外径D1(Φmm)
20
外径D2(Φmm)
25
形状図番
1
図解No
1