BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ドリルチャック
SL20型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50426503
品番
SL20-NBS10-40
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●外径D3(Φmm):21●工具調整量H:35~45
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
18
内径d(Φmm)
1.5~10
外径D1(Φmm)
20
外径D2(Φmm)
30
形状図番
2
図解No
2