曜日別特売
M60-3150 花の構造模型セット P-3 ナリカ 50426514

花の構造模型セット P-3

商品レビューを投稿する
内容量
1セット
注文コード
50426514
品番
M60-3150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,000
販売価格(税別)
20,000

小学校用
ヘチマの雄花、雌花とアサガオ。小学生で学習する花の構造模型3種がセットになっています。

その他
プラスチック製台つき
材質
プラスチック
寸法(mm)
ヘチマ(雄花):約130×130×65(台含む)、おしべ取り外し可能/ヘチマ(雌花):約130×130×90(台含む)、めしべの柱頭取り外し可能/アサガオ:約130×130×115(台含む)、おしべ・めしべ・子房(一体型)取り外し可能
質量(g)
3個で約200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする