BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ドリルチャック
SL20型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50426537
品番
SL20-NBS13-80
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●外径D3(Φmm):26●工具調整量H:41~60
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
43
内径d(Φmm)
2.5~13
外径D1(Φmm)
20
外径D2(Φmm)
35
形状図番
2
図解No
2