BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ドリルチャック
SL25型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50426555
品番
SL25-NBS8-80
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●工具調整量H:23~42
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
16.5
内径d(Φmm)
0.5~8
外径D1(Φmm)
25
外径D2(Φmm)
25
形状図番
1
図解No
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。