画像準備中

SL25型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50426591 品番 SL25-NBS13-120
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●外径D3(Φmm):26●工具調整量H:41~60 寸法L(mm)120 寸法L1(mm)21.5 内径d(Φmm)2.5~13 外径D1(Φmm)25 外径D2(Φmm)35 形状図番2 図解No2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする