BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ドリルチャック
SL32型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
100
注文コード
50426634
品番
SL32-NBS20-100
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●外径D3(Φmm):36●工具調整量H:48~65
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
21.5
内径d(Φmm)
2.5~20
外径D1(Φmm)
32
外径D2(Φmm)
46
形状図番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
図解No
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。