BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック BTシャンク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50426713
品番
BT40-NBS16-120
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●工具調整量H:45~65
質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
85
外径D(Φmm)
42
内径d(Φmm)
2.5~16
適合コレット
NBC16-□
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。