ナリカ
人体解剖模型 B-32N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50426803
品番
M60-4036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥319,000
販売価格(税別)
¥
290,000
バスケットに入れる
仕様
頭部、胸部、肺、胃、腸、心臓、腎臓、男性生殖器、女性生殖器、胎児等の取り外しができます。男性生殖器、女性生殖器の一部分解ができます。台付き。
材質
プラスチック
質量(kg)
約7.2
高さ(mm)
870(台含む)
分解力
解剖分解数:20
性別
男性、女性兼用型
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。