BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ドリルチャック
SLS32型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D1(Φmm)
35
寸法L1(mm)
30
注文コード
50427264
品番
SLS32-NBS13-30
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D1・寸法L1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:41~60
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
30
外径D(Φmm)
32
内径d(Φmm)
2.5~13
外径D1(Φmm)
35
外径D2(Φmm)
39.5