画像準備中

SLS32型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D1(Φmm)35 寸法L1(mm)60 注文コード50427273 品番SLS32-NBS13-60
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は外径D1・寸法L1など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●工具調整量H:41~60 寸法L(mm)58 寸法L1(mm)60 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)2.5~13 外径D1(Φmm)35 外径D2(Φmm)39.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする