BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ドリルチャック
SLS32型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D1(Φmm)
46
寸法L1(mm)
100
注文コード
50427282
品番
SLS32-NBS20-100
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D1・寸法L1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:48~65
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
100
外径D(Φmm)
32
内径d(Φmm)
2.5~20
外径D1(Φmm)
46
外径D2(Φmm)
45.5