BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ドリルチャック
SLS40型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D1(Φmm)
35
寸法L1(mm)
100
注文コード
50427316
品番
SLS40-NBS13-100
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D1・寸法L1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整量H:41~60
寸法L(mm)
68
寸法L1(mm)
100
外径D(Φmm)
40
内径d(Φmm)
2.5~13
外径D1(Φmm)
35
外径D2(Φmm)
49.5