画像準備中

SLS40型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D1(Φmm)35 寸法L1(mm)60 注文コード50427334 品番SLS40-NBS13-60
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は外径D1・寸法L1など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●工具調整量H:41~60 寸法L(mm)68 寸法L1(mm)60 外径D(Φmm)40 内径d(Φmm)2.5~13 外径D1(Φmm)35 外径D2(Φmm)49.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする