BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの ストレートコレット
ニューベビーコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
3
注文コード
50427641
品番
NBC8-3AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
把握径
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
MEGA8N/NBS8
全長(mm)
14
外径(Φmm)
9.5
把握径(Φmm)
3
把握範囲(mm)
2.75〜3.0