画像準備中

ニューベビーコレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 把握径(Φmm)5.5 注文コード50427824 品番NBC10-5.5AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は把握径など41種類から選べます 他の種類を見る
適合本体MEGA10N/NBS10 全長(mm)27 外径(Φmm)16.5 把握径(Φmm)5.5 把握範囲(mm)5.0〜5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする