BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの ストレートコレット
ニューベビーコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
3.5
注文コード
50427937
品番
NBC13-3.5AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
把握径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
MEGA13N/NBS13
全長(mm)
31
外径(Φmm)
20.5
把握径(Φmm)
3.5
把握範囲(mm)
3.0〜3.5