※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

310x195mm コードレスドリルホルスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50427956 品番EA923BB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,345
販売価格(税別)
3,950

左右兼用タイプ、右利き、左利きどちらの方でも対応します。

材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC 仕様ビットホルダー付 エスコ品番EA923BB-3 寸法(mm)195×310 ベルト通し幅(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする