※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

40mm 作業用ベルト(ネイビー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50427965 品番EA924-43A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

バックル部でベルトの長さ調整可能。

ベルト色ネイビー 混率(%)ナイロン100 バックルダブル エスコ品番EA924-43A 寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500 材質(調節バックル)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする