EA924-46 40x1500mm 作業用ベルト(OD) エスコ 50427992

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

40x1500mm 作業用ベルト(OD)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50427992品番EA924-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000

バックルは、黒ニッケルメッキなので反射しません。

ベルト色OD仕様穴無エスコ品番EA924-46寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500材質(ベルト)ナイロン材質(調節バックル)スチール(黒ニッケルメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50427992
2022-06-10
用途: 会社の作業ズボン用
その他業種

以前は1200ミリ長でも届いていたのですが、胴回りが
成長し1300ミリ長でギリギリぐらいになってしまったので、長いものを探していたところ1500ミリ長を見つけたので購入させていただきました。
製品に関しまして、幅が40ミリとなっており、よくあるものはだいたい30ミリなので、かなりしっかりと止まる感じでなんとなく安心感があります。これからも長い製品をよろしくおねがいします。

対象商品 : 50427992
2018-01-15
用途: 普段使いに使用

かたいので、馴染むまでの時間がかかることを注意して購入して下さい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする