※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 服飾小物
エスコの ベルト 服飾小物
50mmx1400mm 作業用ベルト(紺)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50428053
品番
EA924-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
ベルト色
紺
材質
ベルト:アクリル、バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ)
バックル
ダブル
エスコ品番
EA924-55
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×1400