※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

48mm 作業ベルト(ブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50428148 品番EA924A-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780

ワンタッチバックル式。
GI織が効く、強靭な耐久性と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。

ベルト色ブラック エスコ品番EA924A-8 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(mm)48×1130 適応胴囲(cm)70〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする