画像準備中

ニューベビーコレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 把握範囲(mm)5.5〜6.0 注文コード50428165 品番NBC16-6AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は把握範囲など27種類から選べます 他の種類を見る
適合本体MEGA16N/NBS16 全長(mm)35 外径(Φmm)25.5 把握径(Φmm)6 把握範囲(mm)5.5〜6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする