画像準備中

ニューベビーコレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 把握範囲(mm)9.5〜10.0 注文コード50428454 品番NBC20-10AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は把握範囲など31種類から選べます 他の種類を見る
適合本体MEGA20N/NBS20 全長(mm)38 外径(Φmm)28.5 把握径(Φmm)10 把握範囲(mm)9.5〜10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする