※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

130x 75mm ツールホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50428498 品番EA925AB-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,397
販売価格(税別)
1,270

底部は貫通しています。

材質ポリプロピレン 仕様カラビナ付(アルミ製) エスコ品番EA925AB-21 寸法(mm)75×130 ベルト幅(mm)80 開口幅(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする