ナリカ
ナリカの はかり
ナリカの 吊はかり
ナリカの 手ばかり
ばねはかり(ニュートン目盛)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50428544
品番
A05-4054-01
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。
基準を決める便利な指標
持ちやすく転がらないデザイン
片手で0点調整
押し引きの測定可能(押し棒付き)
種別
SO-NG
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
35×260×20
目盛(mm)
120、押し棒付き
表示
ニュートン・グラム両方を表示
最小目盛
0.02N/2g
最大目盛
2N/200g